Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M41253 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 3/4 in, SB-51 | CV2CUD 2NHG9

WIDIA M41253 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 3/4 in, SB-51

Raktáron
Item: CV2CUD Típus: M41253Kereszthivatkozás: 2NHG9
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
€31.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA M41258 keményfém fúró, vágási hossz 1 hüvelyk, teljes hossz 2 3/4 hüvelyk, Sb-5 | CV2CKY 1Z336 M41258€80.95
WIDIA M41256 keményfém fúró, vágási hossz 3/4 hüvelyk, teljes hossz 2 1/2 hüvelyk, Sb-3 | CV2CLF 1Z328 M41256€52.64
WIDIA M40258 FÉM ELTÁVOLÍTÁS Keményfém fúró, Vágási hossz 1 hüvelyk, Teljes hossz 2 3/4 hüvelyk, SB-5 | CV2CNE 2RPW8 M40258€83.10
WIDIA M41262 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 11.10 mm, Teljes hossz 38.10 mm, SB-42M | CV2CPK 429Z95 M41262€19.99
WIDIA M41263 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 14.30 mm, Teljes hossz 38.10 mm, SB-43M | CV2CQA 429Y34 M41263€19.78
WIDIA M40268 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 15.90 mm, Teljes hossz 50.80 mm, SB-01M | CV2CQD 429Z60 M40268€31.92
WIDIA M41274 FÉMMELSZERELÉS Keményfém fúró, Vágási hossz 25.40 mm, Teljes hossz 69.90 mm, SB-05M | CV2CQW 429Z71 M41274€77.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M41253 METAL REMOVAL Carbide Bur, Length of Cut 1/2 in, Overall Length 1 3/4 in, SB-51
€31.22 /Mértékegység