Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40545 keményfém fúró alumínium vágott kerek orr 3/8 | AE9LFA 6KJJ1

WIDIA M40545 keményfém fúró alumínium vágott kerek orr 3/8

Raktáron
Tétel: AE9LFA Típus: M40545Kereszthivatkozás: 6KJJ1
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
€58.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Alumínium Vágás
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT66,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-3

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
WIDIA M40546 keményfém fúró alumínium vágott kerek orr 1/2 | AE9LFB 6KJJ2 M405461 / 2 "1"50,0002.75 "SF-5€83.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40545 keményfém fúró alumínium vágott kerek orr 3/8
€58.39 /Mértékegység