Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16 | AE9LDG 6KJE1

WIDIA M40295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16

Raktáron
Tétel: AE9LDG Típus: M40295Kereszthivatkozás: 6KJE1
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
€42.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT68,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaKereskedési számÁr
WIDIA M40299 keményfém fúró hengeres golyós orr 1/2 hüvelykes | AE9LDH 6KJE2 M402991 / 2 "1"50,0002.75 "AcélSC-5€74.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40295 keményfém fúró hengeres golyós orr 5/16
€42.54 /Mértékegység