Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA M40255 keményfém fúró hengeres végű vágott 5/16 in | AE9LDF 6KJE0

WIDIA M40255 keményfém fúró hengeres végű vágás 5/16 in

Raktáron
Tétel: AE9LDF Típus: M40255Kereszthivatkozás: 6KJE0
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
€36.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.5 / 16 "
Vágóél típusaEgyetlen vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT68,000
Teljes hossz2.5 "
Szár anyagaAcél
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger alakú vágás
Kereskedési számSB-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207901500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
WIDIA M40247 keményfém fúró hengeres 1/16 hüvelykes | AE9LDD 6KJD8 M402471 / 16 "1 / 4 "100,0001.5 "Karbid1 / 8 "SB-41€15.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M40255 keményfém fúró hengeres végű vágás 5/16 in
€36.70 /Mértékegység