WIDIA M1200D800Z10S250HN09 Indexable Face Mill, 214.19 mm Max. Cutting Dia, 2-1/2 Inch Arbor Dia | CV2MQA 274CU2

WIDIA M1200D800Z10S250HN09 Indexálható homlokmaró, 214.19 mm Max. Vágási átm., 2-1/2 hüvelykes karzat átm

Raktáron
Tétel: CV2MQA Model: M1200D800Z10S250HN09Kereszthivatkozás: 274CU2

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,647.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható arcmaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9955
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WIDIA M680U062Z02C062XD09L600 Indexálható homlokmaró, 0.625 hüvelykes max. Vágási átmérő, 90.25 fok Oldalsó vágóélszög | CV2MKZ 796LZ9 M680U062Z02C062XD09L600Indexálható arcmaró€517.20
WIDIA M680D016Z02A16XD09L180 Indexálható homlokmaró, 0.6299 hüvelykes max. Vágási átmérő, 90.25 fok Oldalsó vágóélszög | CV2MLA 796LZ2 M680D016Z02A16XD09L180Indexálható arcmaró€517.20
WIDIA M680U075Z02C075XD09L800 Indexálható homlokmaró, 0.75 hüvelykes max. Vágási átmérő, 90.28 fok Oldalsó vágóélszög | CV2MLB 796M01 M680U075Z02C075XD09L800Indexálható arcmaró€532.29
WIDIA M680D020Z02A20XD09L200 Indexálható homlokmaró, 0.7874 hüvelykes max. Vágási átmérő, 90.28 fok Oldalsó vágóélszög | CV2MLC 796LZ1 M680D020Z02A20XD09L200Indexálható arcmaró€532.29
WIDIA M680D025Z03A25XD09L220 Indexálható homlokmaró, 0.9843 hüvelykes max. Vágási átmérő, 90.4 fok Oldalsó vágóélszög | CV2MLD 796LZ0 M680D025Z03A25XD09L220Indexálható arcmaró€684.91
WIDIA VSM490D150Z05S050XN15 Indexálható homlokmaró, 1 1/2 hüvelykes max. Vágási átmérő, 1.5750 hüvelyk teljes hossz, csavar | CV2MLE 274HJ7 VSM490D150Z05S050XN15Indexálható arcmaró€833.10
WIDIA VSM890D300Z07S100SN12 Indexálható homlokmaró, 1 hüvelyk átmérőjű, 0 fok. Oldalsó vágóél szöge, 1-3/4 hüvelyk teljes | CV2MLG 274NR8 VSM890D300Z07S100SN12Indexálható arcmaró€1,082.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA M1200D800Z10S250HN09 Indexálható homlokmaró, 214.19 mm Max. Vágási átm., 2-1/2 hüvelykes karzat átm
€2,647.01 /Mértékegység