Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT30 Spirális fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64 | AA3VUX 11W814

WIDIA GT30 spirális fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64"

Raktáron
Tétel: AA3VUX Modell: GT30Kereszthivatkozás: 11W814

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€950.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezTiCN
Lista számaGT30
AnyagNagy sebességű acél-E-PM
Fuvolák száma5
Teljes hossz7 5 / 64 "
Hangmagasság4.00mm
A lépés átmérőjének korlátai6HX
Shank Dia.28mm
MéretM36
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9495
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)20.62
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
WIDIA GT305097 spirál furulya csap M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Durva2 13 / 64 "0.50mm6HX3.5mm-
ajánlatkérés
WIDIA GT305099 spirálfuvolacsap M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Durva2.75 "0.80mmD76mm€33.34
WIDIA GT305100 spirál furulya csap M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Durva3 9 / 64 "1.00mmD86mm€66.86
WIDIA GT305101 spirál furulya csap M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Durva3 35 / 64 "1.25mmD98mm€78.43
WIDIA GT305102 spirál furulya csap M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Durva3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€93.65
WIDIA GT305103 spirálfuratcsap M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Durva4 21 / 64 "1.75mmD119mm€112.09
WIDIA GT305104 spirál furulya csap M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Durva4 21 / 64 "2.00mm6HX11mm€161.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT30 spirális fuvolacsap M36x4 TiCN 7-5/64"
€950.14 /Mértékegység