Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA GT025003 Spiral Flute Tap, M5X0.8 Thread Size, 15 mm Thread Length, 70 mm Length, Right Hand | CR3RGT 53MR98

WIDIA GT025003 Spirális fuvolacsap, M5X0.8 menetméret, 15 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, jobb kéz

Raktáron
Tétel: CR3RGT Modell: GT025003Kereszthivatkozás: 53MR98
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
€74.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0099
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA GT925146 Spirális fuvolacsap, M10X1.25 Menetméret, 13.40 mm Menethossz, 74.30 mm Hosszúság | CR3LTM 53NW82 GT925146€69.72
WIDIA GT625518 Spirális fuvolacsap, M10X1.25 menetméret, 13.40 mm-es menethossz, 74.30 mm-es hossz, 3 horony | CR3LTQ 53NP15 GT625518€135.22
WIDIA GT905142 Spirális fuvolacsap, M10X1.25 Menetméret, 13.40 mm Menethossz, 74.60 mm Hosszúság | CR3LTU 53NV14 GT905142€59.37
WIDIA GT925147 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 Menetméret, 13.40 mm Menethossz, 74.30 mm Hosszúság | CR3LTX 53NW84 GT925147€75.73
WIDIA GT925160 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 13.40 mm-es menethossz, 74.30 mm-es hossz, Ansi | CR3LTZ 53NT98 GT925160€24.79
WIDIA GT605519 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 13.40 mm-es menethossz, 74.30 mm-es hossz, Ansi | CR3MDR 53NP20 GT605519€57.84
WIDIA GT625520 Spirális fuvolacsap, M10X1.5 menetméret, 13.40 mm-es menethossz, 74.30 mm-es hossz, jobb oldali | CR3MDT 53NP17 GT625520€133.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA GT025003 Spirális fuvolacsap, M5X0.8 menetméret, 15 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz, jobb kéz
€74.50 /Mértékegység