Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 5910T menetformáló menetfúró M8x1.25 TiN | AA4CKP 12F190

WIDIA 5910T menetformáló menetfúró M8x1.25 TiN

Raktáron
Tétel: AA4CKP Modell: 5910TKereszthivatkozás: 12F190

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€39.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezÓn
Lista száma5910T
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD9
Shank Dia.0.318 "
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza11 / 16 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)1.37
Hajó hossza (cm)9.58
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
WIDIA 5910T menetformáló menetfúró M10x1.5 TiN | AA4CKN 12F188 5910T3 / 4 "5910T2 15 / 16 "Durva1.50mmD100.381 "M10€45.33
WIDIA 5910T menetformáló menetfúró M6x1 TiN | AA4CKR 12F192 5910T5 / 8 "5910T2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€35.05
WIDIA 5912T menetformáló menetfúró M6x1 TiN | AA4CKT 12F193 5912T5 / 8 "5912T2.5 "Durva1.00mmD80.255 "M6€33.64
WIDIA 5912T menetformáló menetfúró M5x0.8 TiN | AA4CKU 12F195 5912T1 / 2 "5912T2.375 "Durva0.80mmD70.194 "M5€33.76
WIDIA 5912T menetformáló menetfúró M4x0.7 TiN | AA6GKP 13X191 5912T3 / 8 "5912T2.125 "Durva0.70mmD60.168 "M4€31.62
WIDIA 5902T menetformáló menetfúró 1/2-13UNC TiN | AA6GKQ 13X197 5902T15 / 16 "5902T3.375 "UNC13H70.367 "1 / 2 "€77.26
WIDIA 18345 menetformáló menetfúró 3/8-16 unc ón | AA6GKR 13X202 183453 / 4 "5900T2 15 / 16 "UNC16H50.381 "3 / 8 "€43.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 5910T menetformáló menetfúró M8x1.25 TiN
€39.53 /Mértékegység