Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19932 Spirális fuvolacsap M5x0.8 ón | AA3VMK 11W662

WIDIA 19932 Spirál fuvolacsap M5x0.8 ón

Raktáron
Tétel: AA3VMK Típus: 19932Kereszthivatkozás: 11W662
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
€30.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÓn
Lista száma2364
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság0.80mm
A lépés átmérőjének korlátaiD7
Shank Dia.0.194 "
MéretM5
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 / 2 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreÁr
WIDIA 19940 Spirális fuvolacsap M12x1.75 ón | AA3VMB 11W654 1994015 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12fenék€83.28
WIDIA 19939 Spirális fuvolacsap M12x1.75 ón | AA3VMC 11W655 1993915 / 16 "33.375 "1.75mmD110.367 "M12Dugó€82.80
WIDIA 19938 Spirális fuvolacsap M10x1.5 ón | AA3VMD 11W656 1993847 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10fenék€47.30
WIDIA 19937 Spirális fuvolacsap M10x1.5 ón | AA3VME 11W657 1993747 / 64 "32 15 / 16 "1.50mmD100.381 "M10Dugó€51.01
WIDIA 19936 Spirális fuvolacsap M8x1.25 ón | AA3VMF 11W658 1993611 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8fenék€40.86
WIDIA 19935 Spirális fuvolacsap M8x1.25 ón | AA3VMG 11W659 1993511 / 16 "32 23 / 32 "1.25mmD90.318 "M8Dugó€40.86
WIDIA 19934 Spirális fuvolacsap M6x1 Tin | AA3VMH 11W660 199343 / 8 "32.5 "1.00mmD80.255 "M6fenék€33.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19932 Spirál fuvolacsap M5x0.8 ón
€30.37 /Mértékegység