Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 19191 kézi csap 7/16-14unc Ticn | AA4CFU 12F045

WIDIA 19191 kézi csap 7/16-14 unc Ticn

Raktáron
Tétel: AA4CFU Típus: 19191Kereszthivatkozás: 12F045
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
€50.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap
befejezTiCN
Lista száma5303TC
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.156 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.323 "
Méret7 / 16 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.437 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207403000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKoppintson a Stílus elemreLista számaFuvolák számaMenet hosszaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiÁr
WIDIA 19227 kézi csap M10 x 1.5 Ticn | AA4CEZ 12F027 19227Dugó5353TC41.25 "Durva2 15 / 16 "1.50mmD10€39.75
WIDIA 19225 kézi csap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFA 12F028 19225Dugó5353TC41.125 "Durva2 23 / 32 "1.25mmD9€29.94
WIDIA 19224 kézi csap M6 x 1 Ticn | AA4CFB 12F029 19224Dugó5353TC41"Durva2.5 "1.00mmD8€27.36
WIDIA 19222 kézi csap M5 x 0.8 Ticn | AA4CFC 12F030 19222Dugó5353TC47 / 8 "Durva2.375 "0.80mmD7€25.97
WIDIA 19219 kézi csap M4 x 0.7 Ticn | AA4CFE 12F032 19219Dugó5353TC43 / 4 "Durva2.125 "0.70mmD6€25.95
WIDIA 19214 kézi csap M10 x 1.5 Ticn | AA4CFF 12F033 19214fenék5353TC41.25 "Durva2 15 / 16 "1.50mmD10€36.93
WIDIA 19212 kézi csap M8 x 1.25 Ticn | AA4CFG 12F034 19212fenék5353TC41.125 "Durva2 23 / 32 "1.25mmD9€29.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 19191 kézi csap 7/16-14 unc Ticn
€50.98 /Mértékegység