Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WIDIA 13365 Spiral Point Tap, M1.6X0.35 Thread Size, 5/16 Inch Thread Length, 41.40 mm Length | CV3FEB 273RF9

WIDIA 13365 Spiral Point Tap, M1.6X0.35 Thread Size, 5/16 Inch Thread Length, 41.40 mm Length

Raktáron
Item: CV3FEB Típus: 13365Kereszthivatkozás: 273RF9
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
€39.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WIDIA 15441 spirálhegyű menetfúró, #10-24 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 11/32 hüvelykes hosszúság | CV3ELF 273RF1 15441€16.17
WIDIA 15439 spirálhegyű menetfúró, #10-24 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 11/32 hüvelykes hosszúság | CV3ELG 273RF3 15439€16.26
WIDIA 15431 spirálhegyes menetfúró, #10-24 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 11/32 hüvelykes hossz | CV3ELH 273RF5 15431€32.95
WIDIA 19770 spirálhegyes menetfúró, #10-24 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 2 11/32 hüvelykes hosszúság | CV3ELJ 273TX4 19770€41.93
WIDIA 19897 spirálhegyes menetfúró, #2-56 menetméret, 3/8 hüvelykes menethossz, 1 3/4 hüvelykes hosszúság, jobb oldali | CV3ENN 273PX8 19897€333.49
WIDIA 19894 spirálhegyes menetfúró, #2-56 menetméret, 3/8 hüvelykes menethossz, 1 3/4 hüvelykes hosszúság, jobb oldali | CV3ENP 273PX9 19894€198.62
WIDIA 19891 spirálhegyes menetfúró, #4-40 menetméret, 1/2 hüvelykes menethossz, 1 7/8 hüvelykes hosszúság, jobb oldali | CV3EPH 273PY1 19891€190.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WIDIA 13365 Spiral Point Tap, M1.6X0.35 Thread Size, 5/16 Inch Thread Length, 41.40 mm Length
€39.91 /Mértékegység