Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHITE-RODGERS 70 111224S1 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 80 | AE7YVM 6C028

WHITE-RODGERS 70 111224S1 DC táp mágnesszelep 12 V Amper 80

Raktáron
Tétel: AE7YVM Modell: 70 111224S1Kereszthivatkozás: 6C028

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€46.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenáramú mágnesszelep
erősítők80
Tekercs típusaElszigetelt
KapcsolatfelvételSPNO
Kapcsolattartó anyagRéz
Működési ciklusFolyamatos
HázPorálló
SzerelőalapStd. Zárójel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8505908000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Tekercs megszüntetése (# 10-32 UNF-2A menet)
    • Tekercs feszültsége DC (12)
    • Érintkezés megszüntetése (5 / 16-24 UNF-2A menet)
    • Rögzítő talp (standard konzol)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkKapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagMűködési ciklusHázSzerelőalapÁr
WHITE-RODGERS 120-105711 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 100 | AE7YVA 6C017 120-105711100SPNOEzüstötvözetFolyamatosPor- és vízállóStd. Zárójel€49.55
WHITE-RODGERS 120-106131 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 80 | AE7YVB 6C018 120-10613180SPNORézIdőszakosPor- és vízállóStd. Zárójel€33.40
WHITE-RODGERS 120-106132 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 80 | AE7YVC 6C019 120-10613280SPNORézIdőszakosPor- és vízállóL-konzol€33.71
WHITE-RODGERS 124-105111 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 100 | AE7YVD 6C020 124-105111100/50SPNOEzüstötvözetFolyamatosPorállóStd. Zárójel€100.68
FEHÉR-RODGEREK 124-114111 egyenáramú mágnesszelep 24 V-os erősítők 100 | AE7YVE 6C021 124-114111100/50SPNOEzüstötvözetFolyamatosPorállóStd. Zárójel€93.01
FEHÉR-RODGEREK 124-117111 egyenáramú mágnesszelep 36 V-os erősítők 100 | AE7YVF 6C022 124-117111100/50SPNOEzüstötvözetFolyamatosPorállóStd. Zárójel€100.59
WHITE-RODGERS 124-305111 DC teljesítmény mágnesszelep 12V Amper 100 | AE7YVG 6C023 124-305111100/50SPDTEzüstötvözetFolyamatosPorállóStd. Zárójel€158.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 70 111224S1 DC táp mágnesszelep 12 V Amper 80
€46.97 /Mértékegység