A White-Rodgers 124-114111 egyenáramú tápfeszültség mágnesszelep nagy teljesítményű berendezések, például csörlők, szivattyúk és szelepek vezérlésére szolgál. Ideális az áramelosztás távoli vagy automatizált vezérlését igénylő feladatokhoz.
Jellemzők:
- A White-Rodgers 124-114111 egyenáramú tápfeszültség mágnesszelep 24 VDC tekercsfeszültséggel rendelkezik, amely pontos és egyenletes teljesítményt biztosít.
- Porálló burkolattal rendelkezik, így zord környezetben is használható.
- Ez az egyenáramú tápfeszültség mágnesszelep ezüstötvözet érintkezővel rendelkezik, amely megbízható elektromos csatlakozást biztosít.
- Folyamatos munkaciklussal van felszerelve, amely biztosítja a megszakítás nélküli működést.
- Leválasztott tekercstípussal rendelkezik, amely megőrzi a jel integritását.
- Ez az egyenáramú tápfeszültség mágnesszelep 100 A névleges feszültséggel rendelkezik, így alkalmas nagy teljesítményű kapcsolást igénylő alkalmazásokhoz.
- Szabványos tartókonzollal szállítjuk, amely megkönnyíti a különféle rendszerekbe való integrálását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a jelentősége a szabványos rögzítőkeretnek a White-Rodgers 124-114111 DC tápfeszültség mágnesszelepben?
V. A mágnesszelep szabványos rögzítőkonzollal érkezik a könnyű és biztonságos telepítés érdekében.
K. Milyen karbantartási feladatokat kell elvégeznem a mágnesszelep hosszú élettartamának biztosítása érdekében?
A. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a porálló burkolatot, ellenőrizze az elektromos csatlakozások tömítettségét, és győződjön meg arról, hogy a mágnesszelep mentes marad a szennyeződésektől vagy akadályoktól.
K. Mi az előnye az elkülönített tekercstípusnak?
V. A leválasztott tekercs megakadályozza az interferenciát más elektromos áramkörökkel, biztosítva, hogy a mágnesszelep működése ne zavarja meg vagy befolyásolja a közeli elektronikus alkatrészeket.