WHITE-RODGERS 49P11-843 kompresszor kontaktor 24v tekercs | AC6VUM 36L351

WHITE-RODGERS 49P11-843 Kompresszor kontaktor 24V tekercs

Tétel: AC6VUM Modell: 49P11-843Kereszthivatkozás: 36L351

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompresszor kontaktor
Tekercs Volt24
Áramlat30 erősítők
Mélység2-3 / 8 "
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC40
Magasság3.875 "
Zárt rotorerősítők @ 240 V200
FelszerelésEgyetemes
típusElektronikus
Szélesség2.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9032896025
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHITE-RODGERS 49P11-843 Kompresszor kontaktor 24V tekercs