Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEELER-REX 965 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db | AC7LLW 38L064

WHEELER-REX 965 foglalat készlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db

Raktáron
Tétel: AC7LLW Típus: 965Kereszthivatkozás: 38L064

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€446.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat készlet
Mély foglalatú stílust tartalmaz6
Meghajtó mérete1 / 2 "
befejezFényes cink
Flex Socket Point stílusok tartoznak hozzáEgyik sem
Darabszám3
SAE vagy metrikusSAE
Aljzatok tartoznak7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Socket Point stílusok tartoznakEgyik sem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4425
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)40.89
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr
WHEELER-REX 960 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"€451.12
WHEELER-REX 962 foglalatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"€445.53
WHEELER-REX 963 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 4 db | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"€710.09
WHEELER-REX 964 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€480.35
WHEELER-REX 966 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 4 db | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"€499.14
WHEELER-REX 940 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db | AC7LLY 38L066 9403Metric19, 22, 24 mm€432.33
WHEELER-REX 941 aljzatkészlet 1/2 hüvelykes meghajtó 4 db | AC7LLZ 38L067 9414Metric19, 22, 24, 30 mm€551.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEELER-REX 965 foglalat készlet 1/2 hüvelykes meghajtó 3 db
€446.91 /Mértékegység