Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WHEATON W651704-G Fagyasztódoboz zöld Pk 10 | AG6UEK 48H510

WHEATON W651704-G Fagyasztódoboz zöld Pk 10

Raktáron
Tétel: AG6UEK Modell: W651704-GKereszthivatkozás: 48H510

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€275.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFagyasztó doboz
színekZöld
tart100 belső menetes kriogén injekciós üveg
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)80 fok C
Min. Hőmérséklet Értékelés-156 C fok
Teljes magasság2.09 "
Teljes hossz5.2 "
Teljes szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7055
Hajó magassága (cm)18.57
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModelltartTeljes hosszTeljes szélességÁr
WHEATON W651702-G Fagyasztódoboz zöld Pk 10 | AG6UDX 48H497 W651702-G25 belső vagy külső menetes kriogén injekciós üveg2.95 "2.95 "€224.59
WHEATON W651703-G Fagyasztódoboz zöld Pk 10 | AG6UED 48H504 W651703-G81 Külső menetes kriogén injekciós üveg5.2 "5.2 "€280.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON W651704-G Fagyasztódoboz zöld Pk 10
€275.86 /Mértékegység