WHEATON 223745 szérum flakon 50mL PK144 | AG9ZGD 23ND24

WHEATON 223745 Szérum flakon 50 ml PK144

Tétel: AG9ZGD Típus: 223745Kereszthivatkozás: 23ND24

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzérum palack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaI. típusú boroszilikát üveg
Kapacitás50mL
Szájkeskeny
AlakRound
típusSzérum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.3341
Hajó magassága (cm)31.27
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)36.2
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásÁr
WHEATON 844082 szérumpalack 250 ml | AG9ZFU 23NC11 844082Borostyán250mL€142.56
WHEATON 844086 szérumpalack 10000mL | AG9ZFV 23NC12 844086Borostyán10L€255.15
WHEATON 844088 szérumpalack 2000ml | AG9ZFW 23NC13 844088Borostyán2000mL€481.53
WHEATON W223712 szérumpalack 20ml PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223738 szérumpalack 5 ml PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Szűrő kikapcsolása5mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223742 szérumpalack 20 ml PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223743 szérum flakon 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Szűrő kikapcsolása30mL-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 223745 Szérum flakon 50 ml PK144