WHEATON 223766 szérum flakon 100 ml PK144 | AG9ZGN 23ND33

WHEATON 223766 Szérum flakon 100 ml PK144

Tétel: AG9ZGN Típus: 223766Kereszthivatkozás: 23ND33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzérum palack
AlapanyagÜveg
TestszínBorostyán
test anyagaI. típusú boroszilikát üveg
Kapacitás100mL
Szájkeskeny
AlakRound
típusSzérum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5107
Hajó magassága (cm)30.15
Hajó hossza (cm)43.51
Hajószélesség (cm)33.66
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestszínKapacitásÁr
WHEATON 844082 szérumpalack 250 ml | AG9ZFU 23NC11 844082Borostyán250mL€142.56
WHEATON 844086 szérumpalack 10000mL | AG9ZFV 23NC12 844086Borostyán10L€255.15
WHEATON 844088 szérumpalack 2000ml | AG9ZFW 23NC13 844088Borostyán2000mL€481.53
WHEATON W223712 szérumpalack 20ml PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223738 szérumpalack 5 ml PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738Szűrő kikapcsolása5mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223742 szérumpalack 20 ml PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742Szűrő kikapcsolása20mL-
ajánlatkérés
WHEATON 223743 szérum flakon 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743Szűrő kikapcsolása30mL-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WHEATON 223766 Szérum flakon 100 ml PK144