Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70651.031.0200 kalapács meghajtó horgony, 5/16 hüvelyk átmérőjű, 25 PK | AA3GBD 11K326

WESTWARD U70651.031.0200 kalapács meghajtó horgony, 5/16 hüvelyk átmérő, 25 PK

Raktáron
Tétel: AA3GBD Modell: U70651.031.0200Kereszthivatkozás: 11K326
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
€39.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony
Horgony Dia.5 / 16 "
Horgony hossza2"
AnyagAcél
Max. Lámpatest vastagsága5 / 16 "
Min. Beágyazás1.375 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1551

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6129
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70651.031.0200 kalapács meghajtó horgony, 5/16 hüvelyk átmérő, 25 PK
€39.53 /csomag