Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.025.0200 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 2 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AA3GBZ 11K345

WESTWARD U70650.025.0200 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 2 hüvelykes hosszúság, 100 db

Raktáron
Tétel: AA3GBZ Modell: U70650.025.0200Kereszthivatkozás: 11K345
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
€68.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2"
Head StyleGomba
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága1-1 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)1144

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3905
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.025.0200 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 2 hüvelykes hosszúság, 100 db
€68.96 /csomag