Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U70650.025.0150 horgony, 1/4 hüvelykes átm. 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk | AA3GBY 11K344

WESTWARD U70650.025.0150 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA3GBY Modell: U70650.025.0150Kereszthivatkozás: 11K344
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
€52.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsmeghajtó horgony készlet
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza1.5 "
Head StyleGomba
AnyagZamac
Max. Lámpatest vastagsága3 / 4 "
Min. Beágyazás3 / 4 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)946

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1358
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód7907006000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U70650.025.0150 horgony, 1/4 hüvelyk átm. 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€52.18 /csomag