Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD U63157.006.0001 Kúpos horgonykészlet, #6 méret, 100PK | AD3QJK 40L970

WESTWARD U63157.006.0001 Kúpos horgonykészlet, #6-as méret, 100 PK

Raktáron
Tétel: AD3QJK Modell: U63157.006.0001Kereszthivatkozás: 40L970
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
€1.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos rögzítő készlet
Horgony hossza3 / 4 "
Fúró méret3 / 16 "
AnyagMűanyag
Min. Menethossz3 / 4 "
Csavar hossza3 / 4 "
Csavar méret#6
Csavar típusaPhillips / réselt
típusÜreges vagy tömör fal
Használja a# 6 csavarok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318145080
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD U63157.006.0001 Kúpos horgonykészlet, #6-as méret, 100 PK
€1.91 /csomag