Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD TP3015 Torx Insert Bit Tamper T30 1 Inch 5 Pk | AD4CFZ 41D627

WESTWARD TP3015 Torx betétszabotázs T30 1 hüvelyk 5 db

Raktáron
Cikkszám: AD4CFZ Modell: TP3015Kereszthivatkozás: 41D627
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
€17.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusTorx (R)
Hossz1"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret30 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD T1015 Torx betétbetét 5 db | AD3PZU 40L594 T101510 "5€1.68
WESTWARD T2015 Torx betét bit 20 1 hüvelyk 5 db | AD3PZV 40L595 T201520 "5€17.06
WESTWARD T2515 Torx betétfej 25 sz. 1 hüvelyk 5 darab | AD3PZW 40L596 T251525 "5€17.06
WESTWARD T2715 Torx betétfurat 27 1 hüvelyk 5 db | AD3PZX 40L597 T271527 "5€17.06
WESTWARD T3015 Torx behelyező bit 30 1 hüvelyk 5 db | AD3PZY 40L598 T301530 "5€17.06
WESTWARD T4015 Torx betétbetét, 40 1 hüvelyk, 5 db | AD3PZZ 40L599 T401540 "5€17.06
WESTWARD T715 Torx betétbetét 7 1 hüvelyk 5 darab | AD3QAA 40L601 T7157"5€17.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD TP3015 Torx betétszabotázs T30 1 hüvelyk 5 db
€17.06 /csomag