Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD SL101225 réselt teljesítményű bit 5 db | AD3QBP 40L637

WESTWARD SL101225 hornyolt teljesítmény bit 5 db

Raktáron
Tétel: AD3QBP Modell: SL101225Kereszthivatkozás: 40L637

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€16.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Bit hossza2"
Bit stílusRéselt
Hossz2"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret10-12 "
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellPontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD SL4525 Réselt teljesítményű bit 4-5 2 hüvelykes 5 db | AD3QBQ 40L638 SL45254-5 "5€16.63
WESTWARD SL6825 réselt hálózati bit 6-8 2 hüvelyk 5 darab | AD3QBR 40L639 SL68256-8 "5€15.15
WESTWARD SL81025 réselt tápfúrófej 8-10 2 hüvelyk 5 darab | AD3QBT 40L640 SL810258-10 "5€16.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD SL101225 hornyolt teljesítmény bit 5 db
€16.63 /csomag