Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD PH115 Phillips 1-es bit 1 hüvelyk 5 darab | AD3PYV 40L571

WESTWARD PH115 Phillips betétlap No 1 1 hüvelyk 5 db

Raktáron
Tétel: AD3PYV Modell: PH115Kereszthivatkozás: 40L571

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Bit hossza1"
Bit stílusPhillips
A penge szélessége1"
Hossz1"
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret1"
SAE vagy metrikusSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207903085
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellA penge szélességePontméretPkg. Menny.Ár
WESTWARD PH015 Phillips Helyezze be az 5. bitet Pk | AD3PYU 40L570 PH015-0"5€15.09
WESTWARD PH215 Phillips 2-es bit 1 hüvelyk 5 darab | AD3PYW 40L572 PH2152"2"5€15.09
WESTWARD PH315 Phillips 3-as bit 1 hüvelyk 5 darab | AD3PYX 40L573 PH3153"3"5€15.09
WESTWARD PH2150 Phillips beszúró bit 50 db | AD4CFA 41D604 PH21502"2"50€33.80
WESTWARD PHDR215 Phillips gipszkarton bit 2 1 hüvelyk 5 darab | AD4CFC 41D606 PHDR2152"2"5€3.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD PH115 Phillips betétlap No 1 1 hüvelyk 5 db
€15.09 /csomag