Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Weld Rúd Er316l ,035 hüvelyk átmérő 10 Lb. | AD4JVU 41R354

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Weld Rúd Er316l ,035 hüvelyk Átmérő 10 Lb.

Raktáron
Tétel: AD4JVU Típus: ER316L-035-10TKereszthivatkozás: 41R354
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
€378.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztőpálca
AWS osztályozásER316L
Konténer mérete10 font
konténer típusDoboz
Átmérő0.035 "
Hossz36 láb.
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság83,000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.815
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)100.33
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód7215500015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőHosszAnyagSzakítószilárdságÁr
WESTWARD RG45-094-01T hegesztőrúd R45 3/32 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JQE 41R245 RG45-094-01T1 fontCső3 / 32 "36 "Szénacél52,000 psi€16.56
WESTWARD RG45-094-10T hegesztőrúd R45 3/32 hüvelyk átmérő 10 font. | AD4JQF 41R246 RG45-094-10T10 fontDoboz3 / 32 "36 "Szénacél52,000 psi€116.99
WESTWARD RG60-094-01T hegesztőrúd R60 3/32 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JQL 41R251 RG60-094-01T1 fontCső3 / 32 "36 "Szénacél63,000 psi€16.83
WESTWARD RG60-094-10T hegesztőrúd R60 3/32 hüvelyk átmérő 10 font. | AD4JQM 41R252 RG60-094-10T10 fontDoboz3 / 32 "36 "Szénacél63,000 psi€117.56
WESTWARD ERAZ92A-063-01T Tig hegesztőrúd R60 1/16 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JUW 41R333 ERAZ92A-063-01T1 fontCső1 / 16 "36 láb.Szénacél44 ksi€531.13
WESTWARD ERAZ92A-094-01T Tig hegesztőrúd R60 3/32 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JUX 41R334 ERAZ92A-094-01T1 fontCső3 / 32 "36 láb.Szénacél44 ksi€403.10
WESTWARD ERTI2-063-01T Erti-2 hegesztőrúd 1/16 hüvelyk átmérő 1 font. | AD4JVB 41R338 ERTI2-063-01T1 fontCső1 / 16 "36 láb.Titán ötvözet50,000 psi€229.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER316L-035-10T Tig Weld Rúd Er316l ,035 hüvelyk Átmérő 10 Lb.
€378.06 /Mértékegység