Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD ER309LSI-035-02 Mig hegesztőhuzal 0.035 hüvelykes Aws A5.9 | AF6QFG 20AN75

WESTWARD ER309LSI-035-02 Mig hegesztőhuzal 0.035 hüvelykes Aws A5.9

Raktáron
Tétel: AF6QFG Modell: ER309LSI-035-02Kereszthivatkozás: 20AN75

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€64.19 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal
AWS osztályozásER309LSI
Konténer mérete2 font
konténer típusCséve
Átmérő0.035 "
AnyagRozsdamentes acél
Szakítószilárdság87,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)9.53
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7223000000

Termék részletek:

    • Almárka: GENERIC

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁtmérőAnyagSzakítószilárdságtípusHuzaltípusÁr
WESTWARD ER308L-023-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 2 Lb. | AD4JQQ 41R255 ER308L-023-022 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€45.27
WESTWARD ER308L-023-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .023 10 Lb. | AD4JQR 41R256 ER308L-023-1010 fontCséve0.023 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€210.33
WESTWARD ER308L-030-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 2 Lb. | AD4JQT 41R258 ER308L-030-022 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.90
WESTWARD ER308L-030-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 10 Lb. | AD4JQU 41R259 ER308L-030-1010 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€187.61
WESTWARD ER308L-030-30 Mig hegesztőhuzal Er308l .030 30 Lb. | AD4JQV 41R260 ER308L-030-3030 fontCséve0.03 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€519.73
WESTWARD ER308L-035-02 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 2 Lb. | AD4JQW 41R261 ER308L-035-022 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€43.23
WESTWARD ER308L-035-10 Mig hegesztőhuzal Er308l .035 10 Lb. | AD4JQX 41R262 ER308L-035-1010 fontCséve0.035 "Rozsdamentes acél88,000 PSIER308L-€182.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD ER309LSI-035-02 Mig hegesztőhuzal 0.035 hüvelykes Aws A5.9
€64.19 /Mértékegység