Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD AMC075A-3 tesztelő adapter 18mm | AH9YFJ 45T010

WESTWARD AMC075A-3 tesztelő adapter 18mm

Raktáron
Tétel: AH9YFJ Típus: AMC075A-3Kereszthivatkozás: 45T010

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTesztadapter, 18mm
Illik a márkáhozNyugat felé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD AMC075A-3 tesztelő adapter 18mm
€25.10 /Mértékegység