Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6WUX2 ezüst/Deming fúró 49/64 118 fok | AF2PFE

WESTWARD 6WUX2 ezüst/Deming fúró 49/64 118 fok

Raktáron
Tétel: AF2PFE Modell: 6WUX2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentett szárú fúrófej
Tizedes egyenérték0.7656
Dimenzió típusaTöredékes (hüvelyk)
Fúrópont118 fok
befejezFekete és arany
Fuvola hossza3.125 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
Lista számaNem listázott
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz6"
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.1 / 2 "
Szár típusa3-F
Méret49 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2092
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékMéretÁr
WESTWARD 6PTG2 ezüst / Deming fúró 33/64 118 fok | AF2BBY 6PTG20.515633 / 64 "€36.64
WESTWARD 6PTG3 ezüst / Deming fúrógép 17/32 118 fok | AF2BBZ 6PTG30.531217 / 32 "€35.61
WESTWARD 6PTG4 ezüst / Deming fúrógép 35/64 118 fok | AF2BCA 6PTG40.546935 / 64 "€27.15
WESTWARD 6PTG5 ezüst / Deming fúró 9/16 118 fok | AF2BCB 6PTG50.56259 / 16 "€36.75
WESTWARD 6PTG6 ezüst / Deming fúrógép 37/64 118 fok | AF2BCC 6PTG60.578137 / 64 "€34.96
WESTWARD 6PTG8 ezüst / Deming fúró 39/64 118 fok | AF2BCE 6PTG80.609439 / 64 "-
ajánlatkérés
WESTWARD 6PTG9 ezüst / Deming fúrógép 5/8 118 fok | AF2BCF 6PTG90.6255 / 8 "€49.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6WUX2 ezüst/Deming fúró 49/64 118 fok
€49.10 /Mértékegység