Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6VKF5 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 fekete | AF2MQJ

WESTWARD 6VKF5 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 fekete

Raktáron
Tétel: AF2MQJ Modell: 6VKF5
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
€529.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAuto sötétítő hegesztő sisak
ADF vezérlőkAnalóg
Akkumulátor típusNapelemek
színekFekete
GrafikaEgyik sem
FejfedőRatchet
Objektívárnyék4. árnyékolás, 9-13 napenergiával működő automatikus sötétedés
AnyagNejlon
Az ívérzékelők száma2
Lemezmagasság3-9 / 16 "
Lemez szélessége4-5 / 16 "
ÁramforrásNap
megtekintése Area3.82 "x 1.85"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód6506106075
Származási országCN

Termék részletek:

    • Csiszolási mód (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellAkkumulátor típusszínekAnyagÁramforrásÁr
WESTWARD 22XX36 Auto Dark Hegesztősisak 10 Szürke | AB7GFB 22XXX36NapelemekSzürkeNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX37 Auto Dark Hegesztő sisak 10 kék | AB7GFC 22XXX37NapelemekKékNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX38 Auto Dark Hegesztősisak 10 Piros | AB7GFD 22XXX38NapelemekPirosNagy ütésálló NylonNap€186.10
WESTWARD 22XX39 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 szürke | AB7GFE 22XXX39Napelemek, (2) AAA alkáliSzürkeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€150.77
WESTWARD 22XX40 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 kék/fekete | AB7GFF 22XXX40Napelemek, (2) AAA alkáliKék feketeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€161.40
WESTWARD 22XX41 automatikus sötét hegesztő sisak 4 és 9-13 piros / fekete | AB7GFG 22XXX41Napelemek, (2) AAA alkáliPiros / feketeNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€169.11
WESTWARD 22XX42 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 piros/kék | AB7GFH 22XXX42Napelemek, (2) AAA alkáliPiros kékNagy ütésálló NylonAkkumulátor és napelem€169.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6VKF5 automatikus sötét hegesztősisak 4 és 9-13 fekete
€529.23 /Mértékegység