Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PTE0 falazó bit 1/2 hüvelyk 18 hüvelyk hosszú szár 3/8 hüvelyk | AF2BAZ

WESTWARD 6PTE0 falazó bit 1/2 hüvelykes 18 hüvelykes hosszú szár, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF2BAZ Modell: 6PTE0

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves fúrófej
Kicsit Dia.1 / 2 "
Vágófejek1
Fúrási hossz16.25 "
Darabszám1
Teljes hossz18 "
Szár alakjaEgyenes
Szárméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)46.74
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszSzárméretÁr
WESTWARD 6PTD2 Kőműves bit 1/2 hüvelyk 13 hüvelykes szár 3/8 hüvelyk | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€18.10
WESTWARD 6PTD7 falazó bit 1/2 hüvelyk 6 hüvelyk hosszú szár 3/8 hüvelyk | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€13.06
WESTWARD 6PTF6 falazó bit 1/2 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság 3/8 szár | AF2BBR 6PTF62.75 "4"1 / 4 "€4.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PTE0 falazó bit 1/2 hüvelykes 18 hüvelykes hosszú szár, 3/8 hüvelyk
€10.72 /Mértékegység