Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PTD0 falazó bit 5/16 hüvelyk 4 hüvelyk hosszúság 1/4 szár | AF2BAN

WESTWARD 6PTD0 Masonry Bit 5/16 Inch 4 Inch Length 1/4 Shank

Raktáron
Tétel: AF2BAN Modell: 6PTD0
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
€3.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKőműves fúrófej
Kicsit Dia.5 / 16 "
Vágófejek5/16
Fúrási hossz2.75 "
Darabszám1
Teljes hossz4"
Szár alakjaEgyenes
Szárméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFúrási hosszTeljes hosszÁr
WESTWARD 6PTD9 falazó bit 5/16 hüvelyk 6 hüvelyk hosszú szár 1/4 hüvelyk | AF2BAY 6PTD94.5 "6"€7.62
WESTWARD 6PTF4 falazó bit 5/16 hüvelyk 13 hüvelyk hosszú szár 1/4 hüvelyk | AF2BBP 6PTF411.5 "13 "€1.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PTD0 Masonry Bit 5/16 Inch 4 Inch Length 1/4 Shank
€3.56 /Mértékegység