Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6PRG5 Jobber fúrószár kobaltszalma 8.20 mm | AF2ATJ

WESTWARD 6PRG5 Jobber fúrószár kobaltszalma 8.20 mm

Raktáron
Tétel: AF2ATJ Modell: 6PRG5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€4.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.322 "
Dimenzió típusaMetric
befejezSzalma / bronz
Fuvola hossza75mm
AnyagKobaltacél
Teljes hossz117mm
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.322 "
Méret8.20mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaLista számaÁr
WESTWARD 5PLY2 Jobber fúrófej Cobalt Amber #1 | AE6BVV 5PLY2Hasítási pont0.228 "Vezetékméret0.228 "#1Borostyán2.625 "-€1.78
WESTWARD 5PLY3 Jobber fúrófej Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5PLY3Hasítási pont0.221 "Vezetékméret0.221 "#2Borostyán2.625 "-€8.59
WESTWARD 5PLY5 Jobber fúrófej Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5PLY5Hasítási pont0.209 "Vezetékméret0.209 "#4Borostyán2.5 "-€9.79
WESTWARD 5PLY7 Jobber fúrófej Kobalt borostyán #6 | AE6BWA 5PLY7Hasítási pont0.204 "Vezetékméret0.204 "#6Borostyán2.5 "-€1.40
WESTWARD 5PLY8 Jobber fúrófej Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5PLY8Hasítási pont0.201 "Vezetékméret0.201 "#7Borostyán2.437 "-€7.67
WESTWARD 5PLY9 Jobber fúrófej Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5PLY9Hasítási pont0.199 "Vezetékméret0.199 "#8Borostyán2.437 "-€30.42
WESTWARD 5PLZ1 Jobber fúrófej kobalt borostyán # 10 | AE6BWE 5PLZ1Hasítási pont0.193 "Vezetékméret0.193 "#10Borostyán2 5 / 16 "-€7.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6PRG5 Jobber fúrószár kobaltszalma 8.20 mm
€4.28 /Mértékegység