Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6NRP4 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 27/64 In | AE9YGZ

WESTWARD 6NRP4 Jobber Drill Blank nagy sebességű acél fényes 27/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE9YGZ Modell: 6NRP4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber Drill üres
Tizedes egyenérték0.421 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezFényes
Fuvola hossza2.75 "
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz5.375 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHagyományos pont
Shank Dia.0.421 "
Méret27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8209000030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WESTWARD 6NRL1 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 1/16 hüvelykes | AE9YFZ 6NRL10.062 "Töredékes hüvelyk7 / 8 "1.875 "0.062 "1 / 16 "€0.62
WESTWARD 6NRL2 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 5/64 hüvelykes | AE9YGA 6NRL20.078 "Töredékes hüvelyk1"2"0.078 "5 / 64 "€0.13
WESTWARD 6NRN0 Jobber fúró üres nagy sebességű acél fényes 13/64 hüvelykes | AE9YGJ 6NRN00.203 "Töredékes hüvelyk2"3.625 "0.203 "13 / 64 "€1.48
WESTWARD 6NRN1 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 7/32 In | AE9YGK 6NRN10.218 "Töredékes hüvelyk1.75 "3.75 "0.218 "7 / 32 "€0.93
WESTWARD 6NRN5 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 9/32 In | AE9YGP 6NRN50.281 "Töredékes hüvelyk2.125 "4.25 "0.281 "9 / 32 "€1.15
WESTWARD 6NRN6 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 19/64 In | AE9YGQ 6NRN60.296 "Töredékes hüvelyk2.125 "4.375 "0.296 "19 / 64 "€1.68
WESTWARD 6NRN8 Jobber Fúró Üres nagysebességű acél fényes 21/64 In | AE9YGT 6NRN80.328 "Töredékes hüvelyk2.375 "4.625 "0.328 "21 / 64 "€1.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6NRP4 Jobber Drill Blank nagy sebességű acél fényes 27/64 hüvelyk
€2.86 /Mértékegység