Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6EXN4 Lépcsős fúrószár 12 lyuk 3/16-7/8 In | AE8PMQ

WESTWARD 6EXN4 lépcsős fúrószár 12 lyuk 3/16-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8PMQ Modell: 6EXN4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3.5 "
DesignDupla furulyás vágóél, 3 lapított szár, csúszásgátló önindító hegy
befejezFekete oxid
AnyagHSS oxid bevonattal
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma12
Darabszám1
Szárméret3 / 8 "
Szár típusaHárom lapos
tartomány3/16 "- 7/8"
Méreteket tartalmaz3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Lépés vastagsága1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8207502080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszatartományMéreteket tartalmazÁr
WESTWARD 6EXN3 lépésfúró 13 furat 1 / 8-1 / 2 In | AE8PMP 6EXN33.375 "1/8 "- 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"€34.94
WESTWARD 6EXN5 Lépcsős fúrófej 10 lyukú 1/4-1-3/8 In | AE8PMR 6EXN53"1/4" to 1-3/8"1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"€192.14
WESTWARD 6EXN6 lépcsős fúrófej 3 furat 1/2 7/8 1-1 / 8 In | AE8PMT 6EXN63"1/2" to 1-1/8"1/2, 7/8, 1-1/8"€141.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6EXN4 lépcsős fúrószár 12 lyuk 3/16-7/8 hüvelyk
€98.42 /Mértékegység