Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6EXN5 Lépcsős fúrófej 10 lyukú 1/4-1-3/8 In | AE8PMR

WESTWARD 6EXN5 lépcsős fúrószár 10 lyuk 1/4–1-3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8PMR Modell: 6EXN5
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
€192.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit
Bit hossza3"
DesignDupla furulyás vágóél, 3 lapított szár, csúszásgátló önindító hegy
befejezFekete oxid
AnyagHSS oxid bevonattal
Fuvolák száma2
Lyukméretek száma10
Darabszám1
Szárméret3 / 8 "
Szár típusaHárom lapos
tartomány1/4" to 1-3/8"
Méreteket tartalmaz1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/8, 1-1/4, 1-3/8"
Lépés vastagsága1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8207502080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBit hosszatartományMéreteket tartalmazÁr
WESTWARD 6EXN3 lépésfúró 13 furat 1 / 8-1 / 2 In | AE8PMP 6EXN33.375 "1/8 "- 1/2"1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2"€34.94
WESTWARD 6EXN4 Lépcsős fúrószár 12 lyuk 3/16-7/8 In | AE8PMQ 6EXN43.5 "3/16 "- 7/8"3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€98.42
WESTWARD 6EXN6 lépcsős fúrófej 3 furat 1/2 7/8 1-1 / 8 In | AE8PMT 6EXN63"1/2" to 1-1/8"1/2, 7/8, 1-1/8"€141.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6EXN5 lépcsős fúrószár 10 lyuk 1/4–1-3/8 hüvelyk
€192.14 /Mértékegység