Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6DWL1 gumikalapács Hickory 8 Oz | AE8LLL

WESTWARD 6DWL1 gumikalapács Hickory 8 oz

Raktáron
Tétel: AE8LLL Modell: 6DWL1

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€15.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumikalapács
Arcátmérő1.5 "
HandleHikori-fa
Kezelje a színtTermészetes
FogantyúHikori-fa
Fej színeFekete
Fej hossza3 9 / 16 "
Fej anyagaGumi
Fej súlya8 oz.
Teljes hossz12.375 "
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
típusGumikalapács

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód4016996050
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellArcátmérőKezelje a színtFogantyúFej hosszaFej súlyaTeljes hosszÁr
WESTWARD 6DWK9 gumikalapács Hickory 32 Oz | AE8LLJ 6DWK93.5 "TermészetesHikori-fa4.625 "32 oz.13.375 "€18.33
WESTWARD 6DWL0 gumikalapács Hickory 16 Oz | AE8LLK 6DWL02.375 "TermészetesHikori-fa3.875 "16 oz.13 "€19.11
WESTWARD 30PA82 Gumikalapács 15-3/4 hüvelyk | AF9NYY 30PA823.5 "Sárga/SzürkeÜvegszálas és vinil5.5 "11 oz.15.75 "€40.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6DWL1 gumikalapács Hickory 8 oz
€15.81 /Mértékegység