Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 6CXK7 csavargép fúró nagy sebességű acél fekete oxid 1/4 In | AE8FNR

WESTWARD 6CXK7 csavargép fúró nagy sebességű acél fekete oxid 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE8FNR Modell: 6CXK7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€5.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépi fúrófej
Tizedes egyenérték0.2500
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
Fúrópont135 fok
befejezFekete oxid
Fuvola hossza34.925mm
Törttér1 / 4 "
FokozatHeavy Duty
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz63.5 mm
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Méret1 / 4 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1431
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTörttérFokozatTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 5TUX3 csavargép fúró fekete oxid #2 135 Sp | AE6LJN 5TUX3#20.2210Vezetékméret1 5 / 16 "-Általános rendeltetésű2.437 "#2€2.35
WESTWARD 5TUX4 csavargép fúró fekete oxid #3 135 Sp | AE6LJP 5TUX4#30.2130Vezetékméret1.25 "-Általános rendeltetésű2.375 "#3€2.24
WESTWARD 5TUX5 csavargép fúró fekete oxid #4 135 Sp | AE6LJQ 5TUX5#40.2090Vezetékméret1.25 "-Általános rendeltetésű2.375 "#4€2.02
WESTWARD 5TUX7 csavargép fúró fekete oxid #6 135 Sp | AE6LJT 5TUX7#60.2040Vezetékméret1.25 "-Általános rendeltetésű2.375 "#6€2.02
WESTWARD 5TUY0 csavargép fúró fekete oxid #9 135 Sp | AE6LJW 5 TUY0#90.1960Vezetékméret1.187 "-Általános rendeltetésű2.25 "#9€1.67
WESTWARD 5TUY1 csavargép fúró fekete oxid #10 135 Sp | AE6LJX 5 TUY1#100.1935Vezetékméret1.187 "-Általános rendeltetésű2.25 "#10€3.80
WESTWARD 5TUY2 csavargép fúró fekete oxid #11 135 Sp | AE6LJY 5 TUY2#110.1910Vezetékméret1.187 "-Általános rendeltetésű2.25 "#11€2.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 6CXK7 csavargép fúró nagy sebességű acél fekete oxid 1/4 hüvelyk
€5.30 /Mértékegység