WESTWARD 5WFP1 forgatónyomaték-szorzó, 3/4 hüvelykes, 1 hüvelykes, négyszögletes kimeneti meghajtó, 600 láb-lb max. Névleges bemenet | CV2ATU

WESTWARD 5WFP1 Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 Inch Male Output Square Drive, 600 ft-lb Max. Rated Input

Raktáron
Tétel: CV2ATU Modell: 5WFP1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€815.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomaték szorzó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WESTWARD 5WFP2 nyomatékszorzó, 1/2 hüvelykes, 3/4 hüvelykes dugattyús kimeneti négyzetes meghajtó, 300 láb-lb max. Névleges bemenet | CV2ATT 5WFP2€621.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5WFP1 Torque Multiplier, 3/4 Inch, 1 Inch Male Output Square Drive, 600 ft-lb Max. Rated Input
€815.96 /Mértékegység