Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWU3 Csap kúpos cső 1 1/4in | AE6MAR

WESTWARD 5TWU3 csap kúpos cső 1 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE6MAR Modell: 5TWU3
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
€238.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma5
Teljes hossz4"
Hangmagasság11.5
A lépés átmérőjének korlátai3B
Shank Dia.1.313 "
Méret1.25 "
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
WESTWARD 2LWT6 kézi menetfúró nagysebességű acél 1/8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "fenék3 / 4 "€50.93
WESTWARD 5PXH0 Taper Pipe 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "elvékonyodó3 / 4 "€45.44
WESTWARD 5PXH1 Csapcső 1/8 In | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "elvékonyodó3 / 4 "€22.45
WESTWARD 5PXH2 Csapcső 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "elvékonyodó1 1 / 16 "€53.53
WESTWARD 5PXH3 Csapcső 3/8 In | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "elvékonyodó1 1 / 16 "€68.14
WESTWARD 5PXH4 Csapcső 1/2 In | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "elvékonyodó1.375 "€112.48
WESTWARD 5PXH5 Csapcső 3/4 In | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "elvékonyodó1.375 "€154.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWU3 csap kúpos cső 1 1/4 hüvelyk
€238.30 /Mértékegység