Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 2LWT6 kézi menetfúró nagysebességű acél 1/8-27 | AC2PTV

WESTWARD 2LWT6 kézi menetfúró nagysebességű acél 1/8-27

Raktáron
Tétel: AC2PTV Modell: 2LWT6
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
€50.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság27
Shank Dia.0.437 "
Méret1 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaÁr
WESTWARD 5PXH0 Taper Pipe 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "elvékonyodó3 / 4 "€45.44
WESTWARD 5PXH1 Csapcső 1/8 In | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "elvékonyodó3 / 4 "€22.45
WESTWARD 5PXH2 Csapcső 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "elvékonyodó1 1 / 16 "€53.53
WESTWARD 5PXH3 Csapcső 3/8 In | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "elvékonyodó1 1 / 16 "€68.14
WESTWARD 5PXH4 Csapcső 1/2 In | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "elvékonyodó1.375 "€112.48
WESTWARD 5PXH5 Csapcső 3/4 In | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "elvékonyodó1.375 "€154.37
WESTWARD 5PXH6 érintse meg a Cső 1 hüvelyk 5 fuvolát | AE6CXZ 5PXH653.75 "11.51.125 "1"elvékonyodó1.75 "€203.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 2LWT6 kézi menetfúró nagysebességű acél 1/8-27
€50.93 /Mértékegység