Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5TWN3 Tap Spiral M8 2 Fuvola | AE6LYY

WESTWARD 5TWN3 Tap Spirál M8 2 Fuvola

Raktáron
Tétel: AE6LYY Modell: 5TWN3
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
€17.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezÓn
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2 23 / 32 "
Hangmagasság1.25mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.0.318 "
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.125 "
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207403000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
WESTWARD 5TWH0 Érintse meg a 0-80 2 furulyát AE6LXB 5TWH0UNF21.625 "80H20.141 "#05 / 16 "€2.76
WESTWARD 5TWH1 Érintse meg a 2-56 2 furulyát AE6LXC 5TWH1UNC21.75 "56H20.141 "#27 / 16 "€28.47
WESTWARD 5TWH2 Érintse meg a 3-48 2 furulyát AE6LXD 5TWH2UNC21 13 / 16 "48H20.141 "#31 / 2 "€25.41
WESTWARD 5TWH4 Érintse meg az 5-40 2 furulyát AE6LXF 5TWH4UNC21 15 / 16 "40H20.141 "#55 / 8 "€1.56
WESTWARD 5TWH9 Érintse meg a 8-32 2 furulyát AE6LXL 5TWH9UNC22.125 "32H30.168 "#83 / 4 "€10.56
WESTWARD 5TWJ1 Csap 10-32 2 Fuvola | AE6LXN 5TWJ1UNF22.375 "32H20.381 "#107 / 8 "€16.15
WESTWARD 5TWJ7 Érintse meg az 1 / 4-20 2 furulyát AE6LXV 5TWJ7UNC22.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"€8.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5TWN3 Tap Spirál M8 2 Fuvola
€17.23 /Mértékegység