Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PXJ0 Fúró- és fúrófejkészlet villanyszerelő 13 db | AE6CYD

WESTWARD 5PXJ0 menetfúró készlet villanyszerelő 13 db

Raktáron
Tétel: AE6CYD Modell: 5PXJ0
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
€41.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrás és megérintés
befejezFekete oxid
AnyagSzénacél
Darabszám13
Koppintson a Méretek elemre4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32 and 1/4-20
Koppintson a Stílus elemreelvékonyodó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fúróméretek (7, 21, 25, 29, 36 és 43)
    • Fúró stílus (150)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagDarabszámKoppintson a Méretek elemreKoppintson a Stílus elemretípusÁr
WESTWARD 5PXJ1 pisztolyfúró / fúrófej készlet 18 db | AE6CYE 5PXJ1FényesNagy sebességű acél186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Gun Tap stíluskészlet€278.46
WESTWARD 5PXJ2 Állítsa be a fúrót és csapot 18db | AE6CYF 5PXJ2FényesNagy sebességű acél186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135305Kéz€231.06
WESTWARD 5PXJ3 Állítsa be a fúrót és a csapot 18db | AE6CYG 5PXJ3TiN bevonatúNagy sebességű acél186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-132305Kéz€476.69
WESTWARD 5PXJ4 Kézi csap / fúrófej készlet 18 db | AE6CYH 5PXJ4Fekete-oxid fúrók, fényes csapokNagy sebességű acél18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Kéz€257.97
WESTWARD 5PXJ5 Kézi csap / fúrófej készlet 36 db | AE6CYJ 5PXJ5FényesNagy sebességű acél366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205305Kéz€621.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PXJ0 menetfúró készlet villanyszerelő 13 db
€41.22 /Mértékegység