Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5PMG2 csavargép fúró nagysebességű acél Brgt K 118deg | AE6BYW

WESTWARD 5PMG2 Screw Machine Drill High Speed Steel Brgt Size K 118deg

Raktáron
Tétel: AE6BYW Modell: 5PMG2
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
€3.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavaros gépfúró
Tizedes egyenérték0.2810
Dimenzió típusaLevél
Fúrópont118 fok
befejezFényes
Fuvola hossza1.5 "
FokozatÁltalános rendeltetésű
BetűméretK
AnyagNagy sebességű acél
Darabszám1
Teljes hossz2 11 / 16 "
Pont szöge118 fok
Pont típusaHagyományos pont
MéretK
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)13
Hajószélesség (cm)9.5
HS-kód8207502055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékFuvola hosszaBetűméretTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 5PMF2 csavaros gépfúró nagysebességű acél Brgt méret A 118deg | AE6BYK 5PMF20.23401 5 / 16 "A2.437 "-€8.42
WESTWARD 5PMF5 csavaros gépfúró nagysebességű acél Brgt D méret 118deg | AE6BYN 5PMF50.24601.375 "D2.5 "D€0.91
WESTWARD 5PMF8 csavaros fúrógép nagysebességű acél Brgt méret G 118deg | AE6BYR 5PMF80.26101.437 "G2.625 "G€2.54
WESTWARD 5PMF9 csavaros gépfúró nagysebességű acél Brgt méret H 118deg | AE6BYT 5PMF90.26601.5 "H2 11 / 16 "H€2.81
WESTWARD 5PMG3 csavargép fúró nagysebességű acél Brgt L 118deg | AE6BYX 5PMG30.29001 9 / 16 "L2.75 "L€3.52
WESTWARD 5PMG4 csavargép fúró nagysebességű acél Brgt M 118deg | AE6BYY 5PMG40.29501 9 / 16 "M2.75 "M€4.01
WESTWARD 5PMG5 csavargép fúró nagysebességű acél Brgt N 118deg | AE6BYZ 5PMG50.30201.625 "N2 13 / 16 "N€3.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5PMG2 Screw Machine Drill High Speed Steel Brgt Size K 118deg
€3.25 /Mértékegység