Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51050.025.0005 Dugósapka csavar szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45X5, 50PK | AB7CTG 22TW89

APPROVED VENDOR M51050.025.0005 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 5, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7CTG Típus: M51050.025.0005Keresztszám: 22TW89 / 42GN99
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
€6.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.45
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.4.5mm
Fejmagasság2.5mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Szakítószilárdság170,000 a 180,000
Rockwell KeménységC37-C45
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret0.45mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.025.0005 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél M2 x 0.45 x 5, 50PK
€6.32 /csomag