Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5MV12 foglalat, 3/8 hüvelykes meghajtó 20 mm-es 6 pontos szabvány | AE4UNA

WESTWARD 5MV12 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 20 mm-es 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AE4UNA Modell: 5MV12
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
€0.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezkróm
AnyagCR-V (króm-vanádium)
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 9 / 64 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret20mm
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8204200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
WESTWARD 1EZZ8 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 11 mm-es 6 pontos szabvány | AA9TCR 1EZZ81 13 / 16 "11€3.09
WESTWARD 1EZZ9 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 12 mm-es 6 pontos szabvány | AA9TCT 1EZZ91 13 / 16 "12 "€3.09
WESTWARD 1FAB4 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 16 mm-es 6 pontos szabvány | AA9TUT 1FAB41 15 / 16 "16mm€3.62
WESTWARD 1FAB5 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 17 mm-es 6 pontos szabvány | AA9TUU 1FAB52"17mm€36.05
WESTWARD 1FAB7 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 19 mm-es 6 pontos szabvány | AA9TUW 1FAB72 1 / 16 "19mm€37.32
WESTWARD 5MV13 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 21mm 6 pont szabvány | AE4UNB 5MV131 9 / 64 "21mm€1.11
WESTWARD 5MV15 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 9 mm-es 6 pontos szabvány | AE4UND 5MV151"9€0.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5MV12 foglalat 3/8 hüvelykes meghajtó 20 mm-es 6 pontos szabvány
€0.87 /Mértékegység