Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 5MR01 dobozos kulcs 12 x 14 mm 9-31 / 64 hüvelyk hosszúságú AE4TLU

WESTWARD 5MR01 Dobozvég csavarkulcs 12 x 14mm, 9-31/64 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4TLU Modell: 5MR01Kereszthivatkozás: 5MV22
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
€6.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs
befejezSzatén
Fejméret12 x 14mm
AnyagAcél
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz8.75
SAE vagy metrikusMetric
Méret12 x 14 mm
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8204110030
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEltoltTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
WESTWARD 5MP90 dobozos kulcs 1/4 x 5/16 hüvelyk 7-15 / 64 L | AE4TDF 5MP9015 fok6.5SAE1/4 x 5/16 "€35.16
WESTWARD 5MP91 dobozos kulcs 3/8 x 7/16 hüvelyk 8-17 / 64 L | AE4TDG 5MP9115 fok7.75SAE3/8 x 7/16 "€9.11
WESTWARD 5MP93 dobozos csavarkulcs 1/2 x 9/16 hüvelyk 9-1 / 2 L | AE4TDJ 5MP9315 fok8.75SAE1/2 x 9/16 "€10.56
WESTWARD 5MP96 dobozos kulcs 3/4 x 7/8 hüvelyk 12-13 / 16 L | AE4TDL 5MP9615 fok10.75SAE3/4 x 7/8 "€21.48
WESTWARD 5MP97 dobozos kulcs 6 x 8mm 7-15 / 64 hüvelyk hosszúságú AE4TDM 5MP9715 fok6.75Metric6 x 8 mm€2.13
WESTWARD 5MP98 dobozos kulcs 7 x 9mm 7-23 / 32 hüvelyk hosszúságú AE4TDN 5MP9815 fok7.25Metric7 x 9 mm€2.29
WESTWARD 5MR02 dobozos kulcs 13 x 15mm 10-5 / 32 hüvelyk hosszúságú AE4TLV 5MR0215 fok9.5Metric13 x 15 mm€11.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 5MR01 Dobozvég csavarkulcs 12 x 14mm, 9-31/64 hüvelyk hosszúság
€6.45 /Mértékegység