Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 53YU57 Socket, 1-3/16 Inch Size, 1-1/2 Inch Length, 12 Points, Steel | CH3PXG 53YU57

WESTWARD 53YU57 foglalat, 1-3/16 hüvelykes méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 12 pont, acél

Raktáron
Tétel: CH3PXG Típus: 53YU57Kereszthivatkozás: 53YU57

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaKéz
befejezkróm
AnyagÖtvözött acél
Mérés típusaSAE
Pontok száma12
Teljes hossz1-1 / 2 "
Dugasz mélységeStandard
Foglalat alakja12 pont
Foglalat mérete1-3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207

Termékváltozatok

TermékekModellFoglalat méreteCsavarhézagMeghajtó méreteMérés típusaPontok számaTeljes hosszDugasz mélységeFoglalat alakjaÁr
WESTWARD 53YV36 foglalat, 1-3/16 hüvelykes méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 12 pontos, króm bevonat, acél | CH3PVX 53YV36 53YV361-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Mély-€22.35
WESTWARD 53YR66 foglalat, 11/32 hüvelykes méretű, 1 hüvelykes hosszúság, 6 pont, króm bevonat, acél | CH3PVY 53YR66 53 YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"Standard -€4.11
WESTWARD 53YR56 foglalat, 6 mm-es méretű, 2 hüvelyk hosszú, 12 pontos, krómozott, acél | CH3PWF 53YR56 53 YR566 mm3.6 mm1 / 4 "Metric122"Mély-€4.99
WESTWARD 53YR62 aljzat, 12 mm-es méretű, 2 hüvelykes hosszúság, 12 pont, króm bevonat, acél | CH3PWG 53YR62 53 YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "Metric122"Mély-€5.75
WESTWARD 53YV46 aljzat, 16 mm-es méretű, 3 hüvelykes hosszúság, 12 pont, króm bevonat, acél | CH3PWH 53YV46 53YV4616 mm11.7 mm1 / 2 "Metric123"Mély-€10.32
WESTWARD 53YU81 foglalat, 30 mm-es méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 12 pontos, króm bevonat, acél | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "Metric121-1 / 2 "Standard 12 pont€17.17
WESTWARD 53YR30 aljzat, 4 mm-es méretű, 2 hüvelyk hosszú, 6 pont, krómozott, acél | CH3PXD 53YR30 53 YR304 mm2.4 mm1 / 4 "Metric62"Mély6 pont€5.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 53YU57 foglalat, 1-3/16 hüvelykes méretű, 1-1/2 hüvelykes hosszúság, 12 pont, acél
€13.00 /Mértékegység