Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YR23 Dobozvégű csavarkulcs készlet 1/4-7/8in 6-19mm 14db | AE2NQL

WESTWARD 4YR23 dobozvég csavarkulcs készlet 1/4-7/8in 6-19mm 14db

Raktáron
Tétel: AE2NQL Modell: 4YR23
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
€134.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozos csavarkulcs készlet
befejezSzatén
Darabszám14
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Hossztartomány6-7 / 8 - 18 "
SAE vagy metrikusSAE és metrikus
Csavarkulcs mérete1/4 "- 7/8", 6 - 19 mm
Kulcsok mellékelve1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8"6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0295
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8204110030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YR23 dobozvég csavarkulcs készlet 1/4-7/8in 6-19mm 14db
€134.38 /Mértékegység