Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WESTWARD 4YP86 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb üvegszál | AE2NLT

WESTWARD 4YP86 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb üvegszálas

Raktáron
Tétel: AE2NLT Modell: 4YP86

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérnökök hosszú mérőszalag
ÖvcsipeszNem
Penge bevonatPVC
Kés színAz egyik oldala sárga / az egyik oldala fehér
Penge hossza100 láb.
Penge anyagÜveggyapot
A penge szélessége1 / 2 "
A tok színeSárga
Case MaterialABS műanyag
Típus típusNyisd ki
Érettségi típusain./ft./mérnökök
osztások1 / 10, 1 / 100
Fogantyú típusaErgonomikus párna markolat
HorogRozsdamentes és krómozott acél
Zárás típusaEgyik sem
Mérés típusaSAE
kiemelkedőNem értékelt
Stud jelölésekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód9017800000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Visszatekerés típusa (kézi)

Termékváltozatok

TermékekModellTételÉrettségi típusaKés színPenge hosszaosztásokPenge anyagA penge szélességeA tok színeÁr
WESTWARD 1MKT5 hosszú mérőszalag 1/2inx 200 láb Üvegszálas | AB2KLA 1MKT5Mérnökök hosszú mérőszalagin./ft./mérnökökSárga / fehér, fekete / piros jelöléssel200 láb.ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 lábÜveggyapot1 / 2 "Sárga€174.66
WESTWARD 1MKT7 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb acél | AB2KLB 1MKT7Hosszú mérőszalagin./ft.Sárga fekete / piros jelöléssel50 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€47.21
WESTWARD 1MKT8 hosszú mérőszalag, 3/8 hüvelyk x 100 láb acél | AB2KLC 1MKT8Mérnökök hosszú mérőszalagin./ft./mérnökökSárga fekete / piros jelöléssel100 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€31.11
WESTWARD 1MKT9 hosszú mérőszalag 3/8 hüvelyk x 50 láb acél | AB2KLD 1MKT9Hosszú mérőszalagin./ft.Sárga fekete / piros jelöléssel50 láb.1/8Szénacél3 / 8 "Fekete / Kék€26.23
WESTWARD 1MKU3 hosszú mérőszalag, 3/8 hüvelyk x 200 láb | AB2KLE 1MKU3Hosszú mérőszalagin./ft.Sárga fekete / piros jelöléssel200 láb.Ft. Ban ben. 1/8Nylon bevonatú acél3 / 8 "Sárga€193.98
WESTWARD 4YP87 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 300 láb Üvegszálas | AE2NLU 4YP87Mérnökök hosszú mérőszalagMérnökökAz egyik oldala sárga / az egyik oldala fehér300 láb.ft./in. 1/8 és 1/10, 1/100 lábÜveggyapot1 / 2 "Sárga€84.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESTWARD 4YP86 hosszú mérőszalag 1/2 hüvelyk x 100 láb üvegszálas
€41.21 /Mértékegység